ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE250-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 250A - 194R-NE250-1753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Bloccabile - sì
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
308 Kg CO₂-eq
EAN
7449079338219
Codice prodotto
RCK194R-NE250-1753
Cod. produttore
194R-NE250-1753
Produttore
RCK
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Bloccabile:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
132 kW
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
600 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
200 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone