pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE125-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 125A - 194R-NE125-1753

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE125-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V

  • Tensione d'esercizio nominale - 380...415 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 63 kW

  • Potenza di interruzione a 400 V - 63 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073155126

Codice prodotto

RCK194R-NE125-1753

Cod. produttore

194R-NE125-1753

Produttore

RCK

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Tensione d'esercizio nominale:

380...415 V

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

63 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

63 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

200 kA

Numero di poli:

3

Adatto per montaggio a pavimento:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Sezionatore tipo/modello Rockwell Automation 194R-NE125-1753 - DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 125A