ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N60-1753 NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH - 194R-N60-1753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V
Tensione d'esercizio nominale - 600...600 V
Corrente nominale permanente Iu - 60 A
Potenza di interruzione a 400 V - 30 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 200 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
7449073295945
Codice prodotto
RCK194R-N60-1753
Cod. produttore
194R-N60-1753
Produttore
RCK
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
600 V
Tensione d'esercizio nominale:
600...600 V
Corrente nominale permanente Iu:
60 A
Potenza di interruzione a 400 V:
30 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
200 kA
Numero di poli:
3
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20


