pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N30-1753 NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH - 194R-N30-1753

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N30-1753 NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079012256

Codice prodotto

RCK194R-N30-1753

Cod. produttore

194R-N30-1753

Produttore

RCK

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Corrente nominale permanente Iu:

30 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

200 kA

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH