pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J60-1753S 194R DISCONNECT SWITCH - 194R-J60-1753S

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J60-1753S 194R DISCONNECT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 60 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Esecuzione come interruttore principale - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

204 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077298645

Codice prodotto

RCK194R-J60-1753S

Cod. produttore

194R-J60-1753S

Produttore

RCK

Corrente nominale permanente Iu:

60 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Sezionatore con fusibili Rockwell Automation serie/modello 194R DISCONNECT SWITCH