ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J30-1753 194R DISCONNECT SWITCH - 194R-J30-1753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 30 A
Numero di poli - 3
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V
Esecuzione come interruttore principale - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
7449079770149
Codice prodotto
RCK194R-J30-1753
Cod. produttore
194R-J30-1753
Produttore
RCK
Corrente nominale permanente Iu:
30 A
Numero di poli:
3
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
600 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì