ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J100-1753 DISCONNECT, FUSED, J-TYPE, 100A - 194R-J100-1753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - no
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
224 Kg CO₂-eq
EAN
7449070822304
Codice prodotto
RCK194R-J100-1753
Cod. produttore
194R-J100-1753
Produttore
RCK
Esecuzione come interruttore principale:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
600 V
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Montaggio frontale:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20


