RIELLO UPS - SWC MTS 100A 4P - WMTS100014P0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 685 mm
Altezza - 1500 mm
Profondità - 530 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251004247
Codice prodotto
A2WMTS100014P0
Cod. produttore
WMTS100014P0
Produttore
RIEWMTS100014P0
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
685 mm
Altezza:
1500 mm
Profondità:
530 mm
L'inserimento dei commutatori statici Master Switch in un sistema di distribuzione di energia fornisce una protezione sicura contro ogni possibile perturbazione delle sorgenti di alimentazione, imputabile a possibili discontinuità delle sorgenti stesse o a malfunzionamenti della linea di distribuzione, dovuti a fenomeni ambientali o errori umani.Il risultato è la protezione assoluta delle utenze industriali e dell'Information Tecnology pi critiche contro i guasti dell'alimentazione e del carico


