ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E25-1754 25 A 194L LOAD SWITCH - 194L-E25-1754

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off
Numero di poli - 4
Con posizione zero (off) - sì
Numero di posizioni di commutazione - 2
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449074972210
Codice prodotto
RCK194L-E25-1754
Cod. produttore
194L-E25-1754
Produttore
RCK
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore on/off
Numero di poli:
4
Con posizione zero (off):
sì
Numero di posizioni di commutazione:
2
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio per montaggio sporgente
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tipologia di azionamento:
Manetta