pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A25-1754 25 A 194L LOAD SWITCH - 194L-A25-1754

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A25-1754 25 A 194L LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 4

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071517407

Codice prodotto

RCK194L-A25-1754

Cod. produttore

194L-A25-1754

Produttore

RCK

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore on/off

Numero di poli:

4

Con posizione zero (off):

sì

Numero di posizioni di commutazione:

2

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio per montaggio sporgente

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipologia di azionamento:

Manopola

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 25 A 194L LOAD SWITCH