pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A20-3254 CHANGE OVER 1-0-2 4P - 194L-A20-3254

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A20-3254 CHANGE OVER 1-0-2 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 4

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000337326

Codice prodotto

RCK194L-A20-3254

Cod. produttore

194L-A20-3254

Produttore

RCK

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore on/off

Numero di poli:

4

Con posizione zero (off):

Numero di posizioni di commutazione:

3

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipologia di azionamento:

Manetta

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello CHANGE OVER 1-0-2 4P