pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A16-1752 16 A 194L LOAD SWITCH - 194L-A16-1752

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A16-1752 16 A 194L LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 2

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072765074

Codice prodotto

RCK194L-A16-1752

Cod. produttore

194L-A16-1752

Produttore

RCK

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore on/off

Numero di poli:

2

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di posizioni di commutazione:

2

Con posizione zero (off):

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipologia di azionamento:

Manetta

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 16 A 194L LOAD SWITCH