pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A100-1756 100 A 194E LOAD SWITCH - 194E-A100-1756

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A100-1756 100 A 194E LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 6

  • Bloccabile - sì

  • Potenza di interruzione a 400 V - 45 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449070974348

Codice prodotto

RCK194E-A100-1756

Cod. produttore

194E-A100-1756

Produttore

RCK

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

6

Bloccabile:

sì

Potenza di interruzione a 400 V:

45 kW

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

5 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Sezionatore tipo/modello Rockwell Automation 194E-A100-1756 - 100 A 194E LOAD SWITCH