ROCKWELL AUTOMATION - RCK1790D-T0B16 COMPACTBLOCK LDX 16 POINT O/P BASE BLOCK - 1790D-T0B16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 10...10 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di uscite digitali - 16
Uscite digitali configurabili - sì
Corrente d'entrata per segnale 1 - 1 mA
Confezione
1 PZ
EAN
7449072163542
Codice prodotto
RCK1790D-T0B16
Cod. produttore
1790D-T0B16
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione DC:
10...10 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite digitali:
16
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
1 mA
Tensione ammessa nell'uscita:
10...10 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...1 ms
Larghezza:
104 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
42 mm