pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-MMS10 STRATIX 5800 MANAGED SWITCH - 1783-MMS10

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-MMS10 STRATIX 5800 MANAGED SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)

  • Power over Ethernet - Senza

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 8

  • Gestibile - sì

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002264651

Codice prodotto

RCK1783-MMS10

Cod. produttore

1783-MMS10

Produttore

RCK

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Power over Ethernet:

Senza

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

8

Gestibile:

sì

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

8

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Potenza massima PoE:

360 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Layer 2:

sì

Numero di porte, altre:

10

Layer 3:

no