pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-HMS8T4CGN STRATIX 5400 12 PORT MANAGED SWITCH - 1783-HMS8T4CGN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-HMS8T4CGN STRATIX 5400 12 PORT MANAGED SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet -

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 4

  • Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC - 4

  • Numero delle porte PoE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172556432

Codice prodotto

RCK1783-HMS8T4CGN

Cod. produttore

1783-HMS8T4CGN

Produttore

RCK

Ethernet:

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

4

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

4

Numero delle porte PoE:

0

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Numero di moduli (slot) occupati:

12

Layer 3:

Gestibile da remoto:

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

155.4 mm

Larghezza:

155.4 mm

Profondità:

129.2 mm

Switch di rete tipo/modello Rockwell Automation 1783-HMS8T4CGN - STRATIX 5400 12 PORT MANAGED SWITCH