pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960F-3 XLS POWER SUPPLY 960W 48VDC 20A - 1606-XLS960F-3

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960F-3 XLS POWER SUPPLY 960W 48VDC 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 24...28 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 20 A

  • Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 17.8 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2584 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449074040506

Codice prodotto

RCK1606-XLS960F-3

Cod. produttore

1606-XLS960F-3

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

24...28 V

Max. corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Valore nominale corrente d'uscita 1:

17.8 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

200...240 V

Potenza erogata:

960 W

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

Larghezza:

125 mm

Altezza:

124 mm

Profondità:

127 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 380 TO 480VAC IN 48 TO 54VDC OUT 960W PS