pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960EE XLS POWER SUPPLY 960W 24VDC 40A - 1606-XLS960EE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960EE XLS POWER SUPPLY 960W 24VDC 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 24...28 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 40 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 200...240 V

  • Potenza erogata - 960 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071603780

Codice prodotto

RCK1606-XLS960EE

Cod. produttore

1606-XLS960EE

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

24...28 V

Max. corrente d'uscita 1:

40 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

200...240 V

Potenza erogata:

960 W

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

34 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

125 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Profondità:

127 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20