pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480G XLS POWER SUPPLY 480W 36VDC 13A - 1606-XLS480G

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480G XLS POWER SUPPLY 480W 36VDC 13A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 36...42 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 4.6 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 110...300 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1546 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074040421

Codice prodotto

RCK1606-XLS480G

Cod. produttore

1606-XLS480G

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

36...42 V

Max. corrente d'uscita 1:

4.6 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

110...300 V

Potenza erogata:

480 W

Montaggio su guida portante possibile:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

13 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

36 V

Larghezza:

82 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Profondità:

127 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC INPUT 36 TO 42VDC OUT 480W PS