ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480F XLS POWER SUPPLY 480W 48VDC 10A - 1606-XLS480F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
1a tensione d'uscita - 48...56 V
Max. corrente d'uscita 1 - 20 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V
Potenza erogata - 480 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
7449074040414
Codice prodotto
RCK1606-XLS480F
Cod. produttore
1606-XLS480F
Produttore
RCK
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
1a tensione d'uscita:
48...56 V
Max. corrente d'uscita 1:
20 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...240 V
Potenza erogata:
480 W
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
17 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Larghezza:
84 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Profondità:
127 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20