ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480EE XLS POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A - 1606-XLS480EE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Max. corrente d'uscita 1 - 20 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 200...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 220...300 V
Potenza erogata - 480 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
7449070863185
Codice prodotto
RCK1606-XLS480EE
Cod. produttore
1606-XLS480EE
Produttore
RCK
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Max. corrente d'uscita 1:
20 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
200...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
220...300 V
Potenza erogata:
480 W
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
17 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
70 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Profondità:
127 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20