pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240F XLS POWER SUPPLY 240W 48VDC 5A - 1606-XLS240F

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240F XLS POWER SUPPLY 240W 48VDC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 48...56 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 5 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 120...240 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 110...150 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074040391

Codice prodotto

RCK1606-XLS240F

Cod. produttore

1606-XLS240F

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

48...56 V

Max. corrente d'uscita 1:

5 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

120...240 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

110...150 V

Potenza erogata:

240 W

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4.2 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Larghezza:

60 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC INPUT 48 TO 56VDC OUT 240W PS