ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240E XLS POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A - 1606-XLS240E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 10 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 110...300 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
7449071411194
Codice prodotto
RCK1606-XLS240E
Cod. produttore
1606-XLS240E
Produttore
RCK
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
24...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
10 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
110...300 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
240 W
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Assorbimento di potenza:
280.6 VA
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
60 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Profondità:
117 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no