pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240-UPSC 1606 POWER SUPPLY - 1606-XLS240-UPSC

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240-UPSC 1606 POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 22.25...22.25 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 15 A

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 110...150 V

  • Potenza erogata - 240 W

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2584 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078381216

Codice prodotto

RCK1606-XLS240-UPSC

Cod. produttore

1606-XLS240-UPSC

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

22.25...22.25 V

Max. corrente d'uscita 1:

15 A

Tensione di alimentazione nominale DC:

110...150 V

Potenza erogata:

240 W

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

22.25 V

Larghezza:

123 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Profondità:

119 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 1606 POWER SUPPLY