pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90B XLP POWER SUPPLY 90W 12VDC 7A - 1606-XLP90B

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90B XLP POWER SUPPLY 90W 12VDC 7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 12...15 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 7.5 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...120 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 220...375 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074042012

Codice prodotto

RCK1606-XLP90B

Cod. produttore

1606-XLP90B

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

12...15 V

Max. corrente d'uscita 1:

7.5 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...120 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

220...375 V

Potenza erogata:

90 W

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

6 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Larghezza:

73 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Profondità:

103 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLP90B - POWER SUPPLY XLP 90 W POWER SUPPLY