ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP60BQ XLP POWER SUPPLY 54W 12VDC 4A - 1606-XLP60BQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 12...15 V
Max. corrente d'uscita 1 - 4.5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V
Potenza erogata - 54 W
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
8013768093957
Codice prodotto
RCK1606-XLP60BQ
Cod. produttore
1606-XLP60BQ
Produttore
RCK
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
12...15 V
Max. corrente d'uscita 1:
4.5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...240 V
Potenza erogata:
54 W
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.6 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Larghezza:
45 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Profondità:
91 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20