pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP36C XLP POWER SUPPLY 36W 12VDC 2A - 1606-XLP36C

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP36C XLP POWER SUPPLY 36W 12VDC 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 12...15 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 2.8 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 85...375 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001557426

Codice prodotto

RCK1606-XLP36C

Cod. produttore

1606-XLP36C

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

12...15 V

Max. corrente d'uscita 1:

2.8 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

85...375 V

Potenza erogata:

36 W

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.4 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Larghezza:

45 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Profondità:

91 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLP36C - POWER SUPPLY XLP 36 W POWER SUPPLY