ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP15A XLP POWER SUPPLY 15W 5VDC 3A - 1606-XLP15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 5...5.5 V
Max. corrente d'uscita 1 - 3 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 85...370 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
7449074040841
Codice prodotto
RCK1606-XLP15A
Cod. produttore
1606-XLP15A
Produttore
RCK
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
5...5.5 V
Max. corrente d'uscita 1:
3 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
85...370 V
Potenza erogata:
15 W
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
5 V
Larghezza:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Profondità:
91 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20