pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP100E-2 XLP POWER SUPPLY 100W 24VDC 4A - 1606-XLP100E-2

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP100E-2 XLP POWER SUPPLY 100W 24VDC 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 24...28 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 4.2 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 380...480 V

  • Potenza erogata - 100 W

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000003116089

Codice prodotto

RCK1606-XLP100E-2

Cod. produttore

1606-XLP100E-2

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

24...28 V

Max. corrente d'uscita 1:

4.2 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

380...480 V

Potenza erogata:

100 W

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3.6 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

73 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Profondità:

103 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLP100E-2 - POWER SUPPLY XLP 100 W POWER SUPPLY