pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE960MX-3N 480VAC INPUT 48VDC OUT 20A POWER SUPPLY - 1606-XLE960MX-3N

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE960MX-3N 480VAC INPUT 48VDC OUT 20A POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 48...48 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 20 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 480...480 V

  • Potenza erogata - 960 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074040834

Codice prodotto

RCK1606-XLE960MX-3N

Cod. produttore

1606-XLE960MX-3N

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

48...48 V

Max. corrente d'uscita 1:

20 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

480...480 V

Potenza erogata:

960 W

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Larghezza:

96 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Profondità:

157 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 480VAC INPUT 48VDC OUT 20A POWER SUPPLY