pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240EN POWER SUPPLY XLE 240 W POWER SUPPLY - 1606-XLE240EN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240EN POWER SUPPLY XLE 240 W POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 24...28 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 10 A

  • Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074040582

Codice prodotto

RCK1606-XLE240EN

Cod. produttore

1606-XLE240EN

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

24...28 V

Max. corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...120 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

100...120 V

Potenza erogata:

240 W

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

Larghezza:

60 mm

Altezza:

124 mm

Profondità:

117 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLE 240 W POWER SUPPLY