ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240EE POWER SUPPLY XLE 240 W POWER SUPPLY - 1606-XLE240EE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
1a tensione d'uscita - 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
7449079163583
Codice prodotto
RCK1606-XLE240EE
Cod. produttore
1606-XLE240EE
Produttore
RCK
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
1a tensione d'uscita:
24...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
200...240 V
Potenza erogata:
240 W
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Larghezza:
60 mm
Altezza:
124 mm
Profondità:
117 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


