pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240E XLE POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A - 1606-XLE240E

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240E XLE POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 24...28 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 10 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 186...264 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076006753

Codice prodotto

RCK1606-XLE240E

Cod. produttore

1606-XLE240E

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

24...28 V

Max. corrente d'uscita 1:

10 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

186...264 V

Tensione d'uscita regolabile:

Resistente a corto circuito:

Potenza erogata:

240 W

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Assorbimento di potenza:

513 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

60 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Adatto per montaggio a parete:

no

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello XLE POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A