pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE120E-2 480VAC INPUT 24VDC OUT 5A POWER SUPPLY - 1606-XLE120E-2

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE120E-2 480VAC INPUT 24VDC OUT 5A POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 24...28 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 5 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 380...480 V

  • Potenza erogata - 120 W

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079001847

Codice prodotto

RCK1606-XLE120E-2

Cod. produttore

1606-XLE120E-2

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

24...28 V

Max. corrente d'uscita 1:

5 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

380...480 V

Potenza erogata:

120 W

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4.3 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

40 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 480VAC INPUT 24VDC OUT 5A POWER SUPPLY