pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB480E XLB POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A - 1606-XLB480E

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB480E XLB POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 24...28 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 20 A

  • Potenza erogata - 480 W

  • Montaggio su guida portante possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0194033314033

Codice prodotto

RCK1606-XLB480E

Cod. produttore

1606-XLB480E

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

24...28 V

Max. corrente d'uscita 1:

20 A

Potenza erogata:

480 W

Montaggio su guida portante possibile:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20