ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB120E XLB 5 AMP POWER SUPPLY - 1606-XLB120E
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
1a tensione d'uscita - 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 85...132 V
Potenza erogata - 120 W
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
0889508133898
Codice prodotto
RCK1606-XLB120E
Cod. produttore
1606-XLB120E
Produttore
RCK
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
1a tensione d'uscita:
24...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
85...132 V
Potenza erogata:
120 W
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
170...264 V
Larghezza:
39 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Profondità:
124 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20