pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585J-M8CBJM-1M9 RJ45 ETHERNET MEDIA - 1585J-M8CBJM-1M9

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585J-M8CBJM-1M9 RJ45 ETHERNET MEDIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 1.9 m

  • Colore del rivestimento - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002281528

Codice prodotto

RCK1585J-M8CBJM-1M9

Cod. produttore

1585J-M8CBJM-1M9

Produttore

RCK

Categoria:

5e

Lunghezza:

1.9 m

Colore del rivestimento:

Altro

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Sezione AWG:

22

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Patch cord rame intrecciato industriale tipo/modello Rockwell Automation 1585J-M8CBJM-1M9 - RJ45 ETHERNET MEDIA