pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585J-M4TBJM-4 RJ45 ETHERNET MEDIA - 1585J-M4TBJM-4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585J-M4TBJM-4 RJ45 ETHERNET MEDIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 4 m

  • Colore del rivestimento - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000639680

Codice prodotto

RCK1585J-M4TBJM-4

Cod. produttore

1585J-M4TBJM-4

Produttore

RCK

Categoria:

5e

Lunghezza:

4 m

Colore del rivestimento:

Altro

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Sezione AWG:

24

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Patch cord rame intrecciato industriale tipo/modello Rockwell Automation 1585J-M4TBJM-4 - RJ45 ETHERNET MEDIA