pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F85NBR SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F85NBR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F85NBR SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 85 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 45 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077946676

Codice prodotto

RCK150-F85NBR

Cod. produttore

150-F85NBR

Produttore

RCK

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

85 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

45 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER