pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F60NBD SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F60NBD

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F60NBD SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 60 A

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 30 kW

  • Temperatura ambiente nominale senza derating - 50 °C

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1405 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449076941870

Codice prodotto

RCK150-F60NBD

Cod. produttore

150-F60NBD

Produttore

RCK

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

60 A

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

30 kW

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER