pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F480NBD SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F480NBD

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F480NBD SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 480 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 250 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076439124

Codice prodotto

RCK150-F480NBD

Cod. produttore

150-F480NBD

Produttore

RCK

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

480 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

250 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER