pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F135NBDB SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F135NBDB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F135NBDB SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 135 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 132 kW

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2804 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071423173

Codice prodotto

RCK150-F135NBDB

Cod. produttore

150-F135NBDB

Produttore

RCK

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

135 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

132 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER