ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C85NCD SMC-3 85A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C85NCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 85 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 575...575 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1728 Kg CO₂-eq
EAN
7449071020204
Codice prodotto
RCK150-C85NCD
Cod. produttore
150-C85NCD
Produttore
RCK
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
85 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
575...575 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
55 kW
Temperatura ambiente nominale senza derating:
50 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...240 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì