pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C43NBR SMC-3 43A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C43NBR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C43NBR SMC-3 43A SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 43 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...460 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768832532

Codice prodotto

RCK150-C43NBR

Cod. produttore

150-C43NBR

Produttore

RCK

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

43 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...460 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

11 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

460...460 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

Avviatore statico graduale, con limite di corrente, kickstart selezionabile, arresto graduale selezionabile, protezione da sovraccarico incorporata, bypass SCR incorporato, per confifurazioni in linea o a triangolo.