ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C19NBR SMC-3 19A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C19NBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 19 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074999545
Codice prodotto
RCK150-C19NBR
Cod. produttore
150-C19NBR
Produttore
RCK
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
19 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP2X
Temperatura ambiente nominale senza derating:
50 °C
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì