pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C16NCR SMC-3 16A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C16NCR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C16NCR SMC-3 16A SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 16 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002574590

Codice prodotto

RCK150-C16NCR

Cod. produttore

150-C16NCR

Produttore

RCK

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

16 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

7.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì