ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C16NBD SMC-3 16A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C16NBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 16 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...208 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1089 Kg CO₂-eq
EAN
7449072832356
Codice prodotto
RCK150-C16NBD
Cod. produttore
150-C16NBD
Produttore
RCK
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
16 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...208 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
4 kW
Temperatura ambiente nominale senza derating:
50 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...240 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì