pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C108NBR SMC-3 108A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C108NBR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C108NBR SMC-3 108A SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 108 A

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 55 kW

  • Temperatura ambiente nominale senza derating - 50 °C

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180871037

Codice prodotto

RCK150-C108NBR

Cod. produttore

150-C108NBR

Produttore

RCK

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

108 A

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 108A SMART MOTOR CONTROLLER