pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WG4 IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW - 1492-WG4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WG4 IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.32...0.32 mm²

  • Numero di piani - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Colore - Verde-giallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449077660794

Codice prodotto

RCK1492-WG4

Cod. produttore

1492-WG4

Produttore

RCK

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.32...0.32 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Verde-giallo

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Larghezza:

48 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...90 °C

Profondità:

11 mm

Morsetto componibile per conduttori di terra Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW