pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WG10S IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW - 1492-WG10S

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WG10S IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662468712610

Codice prodotto

RCK1492-WG10S

Cod. produttore

1492-WG10S

Produttore

RCK

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...90 °C

Larghezza:

48 mm

Profondità:

11 mm

Colore:

Verde-giallo

Morsetto componibile per conduttori di terra Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW